Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5126 moosgrün Polo Shirt Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149585
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813423999
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
KÜBLER SHIRTS 5126 moosgrün - Polo-Shirt • 3er-Knopfleiste • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche • Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss • Geprüft nach EN ISO 15797 • Knöpfe mit KÜBLER-Schriftzug • Kurzarm • Leasingkoller • Strickkragen und Nackenband
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Herren
Farbe:
moosgrün
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
200 g/m²
Produkttyp:
Polo-Shirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5126
Größe -XS-XXXL:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt xl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, Kübler POLOSHIRTS, Kübler POLO-SHIRTS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 23,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,14*
€ 23,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 17,57*
€ 24,30*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,80*
€ 28,48*
Lager 847
1
1
€ 4,99*
ab € 21,69*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.