Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5126 moosgrün Polo Shirt Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149593
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
KÜBLER SHIRTS 5126 moosgrün - Polo-Shirt • 3er-Knopfleiste • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche • Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss • Geprüft nach EN ISO 15797 • Knöpfe mit KÜBLER-Schriftzug • Kurzarm • Leasingkoller • Strickkragen und Nackenband
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Herren
Farbe:
moosgrün
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
200 g/m²
Produkttyp:
Polo-Shirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5126
Größe -XS-XXXL:
4 XL
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Kübler POLOSHIRTS, Kübler POLO-SHIRTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.