Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 1300 blue ESD S1 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8150887
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692363950
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas FLASH 1300 ESD S1 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 SRC • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • MPU INNOFLEX System • Mesh-Obermaterial • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Clima-stream® Konzept
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
49
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s1, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, flash1300, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, flash-1300, S1, ESD, FlashSerie, atlasflash, Flash-Serie, Flaschserie, atlasflasch, flasch, Atlas FLASH, flash
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,00*
€ 87,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,63*
€ 96,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 100,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 100,46*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 97,39*
€ 115,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,97*
€ 138,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,16*
€ 137,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,58*
€ 128,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,20*
€ 125,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,39*
€ 115,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 97,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.