Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 805 black women ESD S3 Sicherheitsstiefel Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151385
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692341590
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GX 805 black ESD S3 Damen-Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 SRC • XP metallfreie Durchtritthemmung • SOFT-Nubukleder • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Sicherheitsreflektoren • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • Women´s fit - besondere Damenpassform • MPU® INNOFLEX System • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Größen: 35 - 43 • Sicherheitsreflektoren
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GX
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | Reflektierende Applikationen | Spitzenschutz | wasserabweisend
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | X-life - Womens fit | XP Technologie Durchtritthemmung
Schuhgröße:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, sicherheitstiefel, gx805, berufstiefel, ESD, Damenstiefel, Arbeitstiefel, gx-805, S3, DamenSicherheitsschuhe Atlas, DamenSchutzschuhe, Damensicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe Atlas, Sicherheitsschuhe Damen, Atlas WOMEN, Damen-Schutzschuhe, Atlas Damensicherheitsschuhe, Atlas Damenschutzschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,18*
€ 87,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,73*
€ 87,45*
1
€ 4,90*
ab € 71,06*
€ 87,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 88,15*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 86,12*
€ 102,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,87*
€ 122,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,81*
€ 121,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,58*
€ 113,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,12*
€ 102,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 86,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.