Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER INNOVATIQ 1230 Jacke kornblumenblau schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151577
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813424934
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
KÜBLER INNOVATIQ 1230 kbl.blau/schwarz - Jacke • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Eingewebte Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulterpasse und Oberarmeinsatz • Sichtbarer Front-Reißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner • 2 Innentaschen • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Steh-/Umlegekragen • Körperbetonter Schnitt • 2 Seitentaschen mit Druckknopf • Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Schlitz mit Reißverschluss • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Unterarmeinsatz, Ärmelsaumverstellung, Kragenkante • Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche • Rechts: innenliegende Smartphonetasche • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar • Verstärkte Kragenkante • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
Reflex - Elemente
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
295 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER INNOVATIQ
KÜBLER NO.:
1230
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacken, sicherheitsjacken, Innovatiq1230, berufsjacken, Innovatiq-1230, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kübler INNOVATIQ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,28*
€ 59,44*
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,43*
€ 60,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,50*
€ 60,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,57*
€ 60,97*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 57,50*
€ 74,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.