Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER INNOVATIQ 1230 Jacke schwarz anthrazit Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151599
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813425153
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
KÜBLER INNOVATIQ 1230 schwarz/anthrazit - Jacke
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
schmutzabweisend | wasserabweisend
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER INNOVATIQ
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, kübler arbeitsjacke m, kübler arbeitsjacke, arbeitsjacke m, berufsjacken, sicherheitsjacken, Innovatiq1230, Innovatiq-1230, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kübler INNOVATIQ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 59,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,90*
€ 59,52*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,76*
€ 60,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,78*
€ 60,57*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 57,75*
€ 74,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.