| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8151625 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053813035741 |
| |
|
| | |
| KÜBLER WEATHER 1241 schwarz/kbl.blau - Softshell Jacke • 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Innenfutter: 100 % Polyester • Innenkragen aus Fleece • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz • Links: Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller • Verlängerter Rücken • Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kübler | Produkttyp: | Jacke | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | stretch | wasserabweisend | winddicht | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsmaterial: | Elasthan | Polyester | Qualität: | 320 g/m² | Farbe: | kornblumenblau | schwarz | Bekleidungsserie: | KÜBLER WEATHER | KÜBLER NO.: | 1241 | Größe -XS-XXXL: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, arbeitsjacken, Kübler WEATHER |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,06* | € 76,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,15* | € 76,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,19* | € 78,73* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,93* | € 78,80* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 82,62* | € 99,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|