Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 1242 dunkelblau Fleecejacke Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151651
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
KÜBLER WEATHER 1242 dunkelblau - Fleecejacke • 2 Seitentaschen mit schmutzabweisendem Reißverschluss • Ärmel- und Jackensaum mit weitenregulierender Gummieinfassung • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Futter • Innentaschen: 100% Polyester • Kontrast-Elemente: Saum, sichtbarer Reißverschluss • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7‘‘ geeignet • Links: Napoleontasche mit Reißverschluss • Pillingarmes Fleece • Rechts: Smartphone-Innentasche • Sichtbarer, schmutzabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter und unterlegter Kinn- und Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Wärmendes Taschenfutter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Fleecejacke | Jacke
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | stretch
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
245 g/m²
Farbe:
dunkelblau
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
1242
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke basic navy, fleece jacke, fleece jacke xxxl, Kübler WEATHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.