Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ 1250 Jacke kornblumenblau schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151700
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke kuebler blau
KÜBLER ACTIVIQ 1250 kbl.blau/schwarz - Jacke • 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen mit Druckknopf • Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner • Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung • Körperbetonter Schnitt • Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche • Links: Innentasche mit Klette • Rechts: Stifttasche an Brusttasche • Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz • Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Steh-/Umlegekragen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER ACTIVIQ
KÜBLER NO.:
1250
Größe -XS-XXXL:
XS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xs, Activiq1250, berufsjacken, Activiq-1250, sicherheitshosen, sicherheitsbekleidung, berufshosen, berufsbekleidung, Kübler ACTIVIQ, Hosen, Arbeitsbekleidung, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.