Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PULSSCHLAG 1324 dunkelblau anthrazit Jacke Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151895
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
KÜBLER PULSSCHLAG 1324 dunkelblau/anthrazit - Jacke • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche • 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung • Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner • Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen • Körperbetonter Schnitt • Links: Napoleontasche und Stifttasche • Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
schmutzabweisend | wasserabweisend
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
anthrazit | dunkelblau
Bekleidungsserie:
KÜBLER PULSSCHLAG
KÜBLER NO.:
1324
Herren-Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Kübler PULSSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.