Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Artikel
KÜBLER ACTIVIQ 2450 Shorts schwarz anthrazit Gr.46
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8151958
Hersteller:
Kübler
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4053813380834
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER ACTIVIQ 2450 schwarz/anthrazit - Shorts • 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf • 2 Seitentaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Bund mit Gummizug • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche • Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht • Reflex-Elemente: oberhalb Knie • Schlitz mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bermudas | Shorts
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER ACTIVIQ
KÜBLER NO.:
2450
Herren-Größe:
46
... >
Berufsbekleidung
>
Kübler ACTIVIQ
>
KÜBLER ACTIVIQ 2450 schwarz/anthrazit - Shorts
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Arbeits-Bermuda
,
Arbeits-Shorts
,
Arbeitsbermuda
,
Arbeitsshort
,
Arbeitsshorts
,
Handwerkershorts
,
Freizeit-Short-Herren
,
Freizeitshort-Herren
,
Herren-Freizeitshorts
,
Herren-Short
,
Herrenfreizeitshorts
,
Herrenshorts
,
arbeitshose schwarz 46
,
arbeitshosen schwarz
,
arbeitshose gr 46
,
shorts
,
Activiq2450
,
Bundhosen
,
Bundhose
,
Arbeitshosen
,
Activiq-2450
,
sicherheitshosen
,
sicherheitsbekleidung
,
berufshosen
,
berufsbekleidung
,
Kübler ACTIVIQ
,
Hosen
,
Arbeitsbekleidung
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 36,79*
Lager 214
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,64*
€ 38,86*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 39,05*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,98*
€ 42,12*
Lager 847
8 Tage
1
€ 4,99*
ab € 38,49*
€ 50,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
72505365-9997/S, 7250 5365-9997-S, ACTIVIQ Weste, Größe S 65% Polyester, 35% Bau
Kübler
7250 5365-9997-S
ab € 45,39*
Zubehör
83039217-99/ST, 8303 9217-99-ST, Stretchgürtel, Größe ST schwarz, mit Flaschenöf
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,45*
Zubehör
Kübler Gürtel schwarz
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,87*
Zubehör
Kübler KÜBLER ACTIVIQ Hose schwarz/anthrazit Gr. 46
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-46
ab € 36,04*
Zubehör
Kübler KÜBLER ACTIVIQ Jacke schwarz/anthrazit Gr. S
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-9997-S
ab € 45,11*
Zubehör
Kübler KÜBLER ACTIVIQ Latzhose schwarz/anthrazit Gr. 46
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-46
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen