Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER INNOVATIQ 2530 Damenhose kornblumenblau schwarz Gr.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8152217
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER INNOVATIQ 2530 kbl.blau/schwarz - Damenbundhose • 2 Seitentaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche • CORDURA®: Ton in Ton • Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht • Elastischer Bundeinsatz • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche • Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche • Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • Schlitz mit Reißverschluss • Von unten befüllbare Knieschutztaschen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit
Geschlecht:
Damen
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
295 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER INNOVATIQ
KÜBLER NO.:
2530
Damen-Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose blau schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, Hosen, berufshosen, Damenhosen, Damenarbeitshosen, Arbeitshosen Damen, berufshose, Hose, Innovatiq2530, sicherheitshosen, Bundhosen, Innovatiq-2530, Arbeitshosen, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kübler INNOVATIQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.