Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER INNOVATIQ 2230 Bundhose schwarz anthrazit Gr.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8152675
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813425924
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER INNOVATIQ 2230 schwarz/anthrazit - Bundhose • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • 2 Seitentaschen mit Druckknopf • Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Eingewebte Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulterpasse und Oberarmeinsatz • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Unterarmeinsatz, Ärmelsaumverstellung, Kragenkante • Körperbetonter Schnitt • Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche • Rechts: innenliegende Smartphonetasche • Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Sichtbarer Front-Reißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner • Steh-/Umlegekragen • Verstärkte Kragenkante
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Bundhose
Produkteigenschaften:
optimierte Sichtbarkeit
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
295 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER INNOVATIQ
Herren-Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Bundhosen, Hose, berufshosen, sicherheitshosen, Innovatiq2230, Innovatiq-2230, Arbeitshosen, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kübler INNOVATIQ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 60,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,89*
€ 60,65*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,43*
€ 61,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,59*
€ 61,76*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,55*
€ 75,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.