Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ Hose PSA 2 2207 warngelb/anthrazit Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8154706
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER REFLECTIQ PSA 2 2207 warngelb/anthrazit - Bundhose • 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Elastischer Bundeinsatz • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen • Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit) • Schlitz mit Reißverschluss • Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang | Warnschutzhose
Bekleidungskategorie:
Warnschutzkleidung
Produkteigenschaften:
optimierte Sichtbarkeit | Reflex - Elemente | schmutzabweisend | wasserabweisend
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 14404 + A1 Typ 2 | EN 14404 Knieschutz Text Form 8108 9119-45 | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
anthrazit | warngelb
Verschlussart:
Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA KÜBLER REFLECTIQ
Herren-Größe:
102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.