Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 940 BOA blue ESD S1 Sicherheitsschuh Weite 12 Gr:44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8156338
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692317908
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 940 BOA blue ESD S1 W10-W12 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 • Alu-tec Aluminiumkappe • Boa Verschlusssystem • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU INNOFLEX System • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • ESD-Technologie • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • SportLine-Obermaterial • Aktiv-X Funktionsfutter • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
ölbeständig | rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
BOA-Verschlusssystem
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
44
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,85*
€ 90,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,28*
€ 92,36*
1
€ 4,90*
ab € 75,40*
€ 92,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 92,71*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 89,97*
€ 106,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,83*
€ 127,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,98*
€ 126,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,38*
€ 118,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,97*
€ 107,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.