Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS arc2 PSA 3 2394 - warngelb anthrazit - Hose Gr.106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8157302
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS arc2 PSA 3 2394 warngelb/anthrazit - Bundhose • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit Klettverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Doppelter Latz • EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein • Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • FlexZone: Elastischer Bundeinsatz • Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99 • Kontrast-Elemente: seitlicher Beineinsatz, Tascheneingriff, linke Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss • Latztasche mit Patte und Klettverschluss • Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klettverschluss • Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Multifunktionstasche • Reflex-Elemente: an seitlichem Beineinsatz, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend • Schlitz mit Reißverschluss • SmartRepair-Funktion • Von unten befüllbare Knieschutztaschen • Vorderhose doppellagig verarbeitet • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkteigenschaften:
Reflex - Elemente
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 1
Farbe:
anthrazit | warngelb
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 1149/5 Arc Schutz | EN 14404 + A1 Typ 2 | EN 14404 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8107 9120-99 | EN ISO 11611 Schweißerschutz 2015 Klasse 1 - A1 | EN ISO 11612 Schutz Hitze Flamme 2015 Code A1 B1 C1 F1 | EN ISO 20471 Warnschutz 20471 + A1 | IEC 61482-2 APC 1
Bekleidungsserie:
KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS
Geschlecht:
Herren
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang | Warnschutzhose
Qualität:
320 g/m²
Herren-Größe:
106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.