Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 9205 XP Boa ESD S1P Sicherheitshalbschuh Weite 12 Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8158627
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692317144
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 9205 XP BOA green ESD S1P W10-W12- Sicherheitsschuhe • XP metallfreie Durchtritthemmung • Alu-tec Aluminiumkappe • Boa Verschlusssystem • 3D-Dämpfungssystem • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • Sohlentechnologie: MPU INNOFLEX System • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49), auch in der Weite W12 (extra) erhältlich • EN ISO 20345 S1P • ESD-Technologie • SportLine-Obermaterial • Aktiv-X Funktionsfutter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline | atlas - XP
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
MPU Innoflex System | rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
grün | schwarz
Schuhverschluss:
BOA-Verschlusssystem
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
38
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,65*
€ 93,80*
1
€ 4,90*
ab € 78,24*
€ 96,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 96,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 76,55*
€ 96,76*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 92,94*
€ 111,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,14*
€ 132,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,40*
€ 131,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,02*
€ 122,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,18*
€ 120,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,94*
€ 110,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 92,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.