Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 1441 dunkelblau schwarz Strickjacke Light Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8159609
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
kübler strickjacke
KÜBLER WEATHER Light 1441 dunkelblau/schwarz - Strickjacke • 2 Innentaschen • 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss • Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit • Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl • Hochschließender Kragen • Kapuze • Kontrast-Elemente Schwarz: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende • Körperbetonter Schnitt • Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss • Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik • Verlängerter Rücken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
300 g/m²
Farbe:
dunkelblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
1441
Größe -XS-XXXL:
4 XL
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke 4xl, Kübler WEATHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.