Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 60 blue ESD S2 Sicherheitshalbschuh Weite 12 Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8159656
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692283203
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 60 blue ESD S2 W10-W12 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S2 SRC • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • SOFT-Nubukleder • MPU INNOFLEX System • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
ESD-Ausstattung
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
41
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 78,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 66,58*
€ 79,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,21*
€ 79,64*
1
€ 4,90*
ab € 64,84*
€ 79,91*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 77,62*
€ 92,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
46500-36
ab € 63,18*
Sonstiges
Atlas
46500-41
ab € 62,99*
Sonstiges
Atlas
46500-42
ab € 63,18*
Sonstiges
Atlas
46500-43
ab € 63,20*
Sonstiges
Atlas
46500-45
ab € 62,90*
Sonstiges
Atlas
46512-42
ab € 63,13*
Sonstiges
Atlas
46512-43
ab € 63,26*
Sonstiges
Atlas
46512-45
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.