Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Ergo Med 735 XP W10 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8162446
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692174525
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ERGO MED 735 XP ESD S3 W10-W14 Sicherheitsstiefel • 3D-Dämpfungssystem • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • OUTDOOR Sohlentechnologie, Grobstollenprofil • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S3 SRC • Soft-Nubukleder • Aktiv-X Funktionsfutter • XP metallfreie Durchtritthemmung • Zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191 • W10 - Normale Breite für einen schlanken bis normalen Fuß • Grobstollenprofil • ESD-Ausstattung • W12 - Spezialweit: extra breit für einen kräftigen bis breiten Fuß • W13 - Spezialweite: extra breit für einen breiten Fuß • W14 - Spezialweite: extrem breit für einen breiten Fuß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Ergo-Med | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - OUTDOOR
Schuhgröße:
42
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ergo735, ergomed735, ergomed, Einlagenschuhe, Schnürboots, Boots, Hochschuhe, ergo-med, ergo-med735, ergo-735, Atlas sicherheitschuhe extra breit, Atlas berufschuhe extra breit, Atlas ERGOMED, Atlas, ESD, Einlagen, Atlas extra breit, Atlas Sicherheitsschuhe extra breit, Atlas Arbeitschuhe extra breit, Atlas ERGO-MED, orthopädischer Sicherheitsschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,51*
€ 88,77*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 75,65*
€ 90,75*
1
€ 4,90*
ab € 73,72*
€ 91,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 91,07*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 87,89*
€ 104,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,88*
€ 124,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,20*
€ 124,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,81*
€ 115,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,94*
€ 112,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,89*
€ 104,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
86500-43
ab € 71,28*
Sonstiges
Atlas
86500-44
ab € 71,22*
Sonstiges
Atlas
86500-45
ab € 71,27*
Sonstiges
Atlas
86500-46
ab € 71,51*
Sonstiges
Atlas
86512-39
ab € 71,69*
Sonstiges
Atlas
86512-40
ab € 71,20*
Sonstiges
Atlas
86512-41
ab € 71,66*
Sonstiges
Atlas
86512-42
ab € 71,14*
Sonstiges
Atlas
86512-43
ab € 71,27*
Sonstiges
Atlas
86512-44
ab € 71,75*
Sonstiges
Atlas
86512-45
ab € 71,72*
Sonstiges
Atlas
86512-46
ab € 71,58*
Sonstiges
Atlas
86512-47
ab € 71,75*
Sonstiges
Atlas
86512-48
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.