Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 Bundhose anthrazit schwarz Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8162596
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813489049
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 anthrazit/schwarz - Bundhose • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette • 2 Seitentaschen mit großem Eingriff • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit • Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik • Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404 + A1 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45, Art. 8102 9904-99 oder Art. 8101 9902-99 • Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten • Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® • Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht • Schlitz mit Reißverschluss • Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Produkteigenschaften:
optimierte Sichtbarkeit | stretch
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER BODYFORCE
KÜBLER NO.:
2125
Herren-Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Pro2125, Pro-2125, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Kübler BODYFORCE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,77*
€ 66,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,59*
€ 70,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,89*
€ 71,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,94*
€ 76,35*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 74,51*
€ 93,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.