| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8162834 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053813493176 |
| |
|
| | |
| KÜBLER BODYFORCE 2225 schwarz/anthrazit - Bundhose • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette • 2 Seitentaschen mit großem Eingriff • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit • Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik • Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten • Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® • Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht • Schlitz mit Reißverschluss • Stretch, CORDURA®: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kübler | Marke:: | Kübler | Produkttyp: | Bundhose | Hose, lang | Produkteigenschaften: | optimierte Sichtbarkeit | stretch | Geschlecht: | Herren | Kleidungsmaterial: | Baumwolle | CORDURA | Polyester | Qualität: | 260 g/m² | Farbe: | anthrazit | schwarz | Bekleidungsserie: | KÜBLER BODYFORCE | KÜBLER NO.: | 2225 | Herren-Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Bodyforce2225, Bodyforce-2225, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Kübler BODYFORCE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,05* | € 64,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,04* | € 67,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,20* | € 68,38* | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,06* | € 73,67* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 72,58* | € 90,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|