Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA DURACOIL 386 Schnittschutzhandschuhe Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163188
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittfestigkeit ISO C
386
DURACOIL
Schnittfestigkeit ISOC
SHOWA DURACOIL 386 - Schnittschutzhandschuhe • Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie • Mikroporöse, geprägte Nitrilbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität • Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten • Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet, für verbesserte Fingerfertigkeit und langen Tragekomfort • Waschbar und damit wiederverwendbar • Anwendungsbereiche: Feinarbeiten, Automobilreparatur und -wartung, Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm, Montage von trockenen und öligen Teilen, Maschinenbau, Baugruppenmontage
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Serie:
Duracoil
Modell-Nr.:
DURACOIL 386
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level C
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
HPPE | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
besonders griffig | Erhöhter Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
220 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
60 °C
Griffprofil:
Raue Ausführung
Farbe:
grau
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.