Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka 4PROTECT TAMPA Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8164748
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301060345
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
4 Protect TAMPA - Warnschutzparka • Leuchtgelbe Warnschutzjacke mit großflächigen Reflexstreifen für hohe Sichtbakeit bei auch schlechten Sichtverhältnissen • Optimaler Tragekomfort durch die hohe Atmungsaktivität und die Weitenverstellbare Taille und Saum • Wind- und Wasserdicht, somit auch für schlechtes Wetter geeignet • Durchdachte Funktionalität aus abnehmbarer Sturmkapuze und ID-Tasche, doppelt abgedecktem Frontreißverschluss, bandverschweißten Nähten • Möglichkeit diverse Jacken/Westen aus dem 4PROTECT®-Programm einzuzippen • PSA-Kategorie: II • EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Weitere Informationen:
Marke::
4 PROTECT Workwear
Produkttyp:
Warnschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Warnschutzkleidung
Produkteigenschaften:
abnehmbare ID-Tasche | auflaminierte Reflexstreifen | schmutzabweisend | wasserdicht | wetterfest
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 343 - Wetterschutz | EN ISO 13688 - allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
150 g/m²
Farbe:
grau | leuchtgelb
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, Tampa, Reflexjacken, Neon, Neonjacken, Reflex, Warnschutzjacken, Warnjacken, Schutzjacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 101,56*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 79,00*
€ 101,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 122,22*
Lager 847
1
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 129,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 130,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.