Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORSAR® Kori- Super Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8164799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzhandschuhe
KORSAR KORI-Blue -Super Nitrilschaum - Schutzhandschuhe • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • Öl- und flüssigkeitsabweisende patentierte doppelte Beschichtung • Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet • Atmungsaktiv • Extra leicht und flexibel • Norm: EN 388:2016 (4.1.2.1.X) • PSA Schutzklasse: Kategorie II • Material: Nylon • Beschichtung: Nitril-Mikroschaum
Weitere Informationen:
Marke::
Korsar
Serie:
Kori
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Extrem leichte Belastung
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | flüssigkeitsabweisend | leicht und flexibel leicht und flexibel | ölabweisend | patentierte doppelte Beschichtung | teilbeschichtet
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Feinmechanik | Industrie | Metallverarbeitende Industrie | Präzisionsarbeiten | Umgang mit leicht öligen Gegenständen | Werkstätten
Stulpenart:
Strickbund
Farbe:
blau | schwarz
Prozesse Maschinen- & Anlagenindustrie:
Karosseriewerk
Prozesse Metallindustrie:
Montage
Handschuhgröße:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.