Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Atlas, XR 485 XP HI ESD S3 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8166706
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692377810
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS XR 485 XP HI ESD S3 - Sicherheitsschuh • XP metallfreie Durchtritthemmung • Alu-tec Aluminiumkappe • Aktiv-X Funktionsfutter • Grobstollenprofil • Oiled-Nabukleder • XR-Sohlentechnologie • EN ISO 20345 S3 SRC • 3D-Dämpfungssystem • Überkappe • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Größe: 36-50
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - XR
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD | Metallfreie Ausstattung
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Überkappe
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
braun
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - XR
Schuhgröße:
39
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,98*
€ 89,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 74,85*
€ 91,06*
1
€ 4,90*
ab € 73,13*
€ 91,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 91,40*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 87,35*
€ 105,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,21*
€ 125,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,82*
€ 123,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,33*
€ 115,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,35*
€ 103,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
41400-36
ab € 70,94*
Sonstiges
Atlas
41400-37
ab € 71,40*
Sonstiges
Atlas
41400-38
ab € 71,22*
Sonstiges
Atlas
41400-40
ab € 71,56*
Sonstiges
Atlas
41400-41
ab € 71,16*
Sonstiges
Atlas
41400-42
ab € 71,32*
Sonstiges
Atlas
41400-43
ab € 71,12*
Sonstiges
Atlas
41400-44
ab € 71,39*
Sonstiges
Atlas
41400-45
ab € 71,38*
Sonstiges
Atlas
41400-46
ab € 71,54*
Sonstiges
Atlas
41400-47
ab € 71,25*
Sonstiges
Atlas
41400-48
ab € 70,93*
Sonstiges
Atlas
41400-49
ab € 84,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.