Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 4605 XP ESD S1P Weite 12 Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8167644
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692378558
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas FLASH 4605 ESD S1P - Sicherheitshalbschuhe • EN ISO 20345 S1P SRC • XP metallfreie Durchtritthemmung • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • Clima-stream Konzept • ESD-Ausstattung • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • MPU INNOFLEX System • Mesh-Obermaterial • Größen: 36-49
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
blau | dunkelblau | gelb | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
38
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,40*
€ 97,25*
€ 3,19*
ab € 83,02*
€ 106,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 88,38*
€ 113,62*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,25*
€ 115,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,58*
€ 114,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,44*
€ 104,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.