Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pionier CONCEPT Bundhose Mischgewebe schwarz Gr.66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8168249
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5364_66
EAN/GTIN:
     4009225123262
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose CONCEPT schwarz 5364 • Verdeckter Patentknopf • Erhöhter Rückenbund • Besteht zu 35% aus Baumwolle und zu 65% aus Polyester (245g/m²) • Sieben Gürtelschlaufen • Ergonomische Schnittführung • Stretcheinsatz im Schritt. Linke Cargo-Beintasche mit Cordura-Verstärkung und inkl. Stifttasche und aufgesetzter Smartphonetasche • Eine linke Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf • Eine rechte Gesäßtasche mit Blasebalg • Corduraverstärkung und Patte mit Druckknopf • Rechte Zollstocktasche mit zweiter aufgesetzter Tasche • Knietasche für Kniepolster und verstärkter Bein-Innenseite mit Cordura am Saum • Reflexbiese in hinterer Teilungsnaht. Leasingtaugliche Verarbeitung. Bundhose zweifarbig und dreifarbig erhältlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Marke::
Pionier
Produkttyp:
Bundhose
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
reflektierende Einsätze
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
245 g/m²
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Herren-Größe:
66
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshosen 66 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr.66, sicherheitsbekleidung, sicherheitshosen, Concept5364, berufsbekleidung, berufshosen, Concept-5364, Arbeitshosen, Arbeitsbekleidung, berufsbundhosen, berufsschutzhosen, sicherheitsbundhosen, Schutzhosen, Arbeitsbundhosen, Arbeitsschutzhosen, bundhosen, hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.