Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejendals TEGERA 43001 - Schnittschutzhandschuh Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8169488
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7340118320120
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 43001 - Schutzhandschuh • Schützt vor Schnittverletzungen • Sehr guter Griff durch die PU-beschichteten Finger und Handinnenflächen • Strapazierfähig für einen langen Arbeitseinsatz • Komfortabel in der Anwendung, bequem zu tragen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe - allgemeine Anforderungen
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Handschuhgröße:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
12
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 5,05*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,70*
31 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,32*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 8,09*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 8,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
43001-10
ab € 3,76*
Ähnlich
Ejendals
43001-5
ab € 4,96*
Ähnlich
Ejendals
43001-6
ab € 3,76*
Ähnlich
Ejendals
43001-7
ab € 3,78*
Ähnlich
Ejendals
43001-8
ab € 3,76*
Ähnlich
Ejendals
43001-9
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.