Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD FINNMARK Thermohemd blau/weiß karriert Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8170043
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
LEIPOLD FINNMARK Thermohemd • Karriertes Hemd mit Baumwollfutter • Geeignet für die Herbst- und Wintermonate • Zwei Brusttaschen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Leipold
Marke::
Leipold
Produkteigenschaften:
gefüttert | kälteisoliert
Farbe:
blau | weiß
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Produkttyp:
Hemd
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: thermohemd, Winterhemd, Thermoshirts, Hemd, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.