Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Powell Warnschutzparka 4 in 1 leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8170595
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
SIOEN POWELL leuchtorange - Warnschutzparka • Nach EN ISO 20471 Class 3 und EN 343 2003 + A1 2007 • Kordelzug in der Taille für eine optimale Passform • Für alle Wetterbedingungen geeignet • Mit zwei Außentaschen, eine Innentasche und einer Napoleontasche
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
abtrennbare Ärmel | abtrennbare Kapuze | atmungsaktiv | Kapuze | reflektierend | stretch | wetterfest
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 3
Farbe:
leuchtorange
Kleidungsmaterial:
Polyester
EN-Norm:
EN 343 - Wetterschutz | EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
Produkttyp:
Warnschutzjacke
Qualität:
195 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke orange, si jacke, sicherheitsjacke sioen, Powell, Reflexjacken, Neon, Neonjacken, Reflex, Warnschutzjacken, Warnjacken, Schutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.