Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermounterhose 747 PC Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8171077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
Thermounterhose 747 PC • Lange Unterhose, gut isolierend gegen Kälte (+5 - -25 °C) • Angenehmes Tragegefühl durch elastische Bündchen am Hosenbund und an den Beinabschlüssen • Material nimmt Feuchtigkeit auf und transportiert sie weg vom Körper
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Funktionsunterwäsche | Kühlhauskleidung | Thermounterwäsche | Unterwäsche | Zubehör
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | kälteisoliert | Öko-Tex Standard 100
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
210 g/m²
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur max.:
60 °C
Größe -XS-XXXL:
4 XL
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose, Funktionswäsche, Warme Thermo-Funktionsunterwäsche, Thermo Funktionsunterwäsche, Unterhosen Lang, Funktionsunterwäsche, Skiunterwäsche, Funktionsunterhosen, Lange Unterhosen, Thermounterhosen, Winter Unterhosen, Winterunterwäsche, Warme ThermoFunktionsunterwäsche, Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.