Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle Lemaitre Memoryfoam Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8174330
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Lemaitre MEMORYfoam - Einlegesohle • Aus 100 % antistatischem Schaum • Memory-Schaum für Extra an Laufkomfort • Sehr gute Fersendämpfung • Geeignet für ESD-Schuhe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Produkttyp:
Einlegesohlen
Produkteigenschaften:
antistatisch | dämpfend | ESD-fähig
Größe-Einlegesohlen:
40
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Einlegesohlen Lemaitre, Einlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.