Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickfleece HAKRO Dawson 836 Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8179385
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981129360
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
HAKRO DAWSON 836 athrazit-meliert - Strickfleece-Jacke • Elastische Saum- und Ärmelbündchen und teilungsnähte auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform • Hochwertiger, kontrastfarbiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Seitliche Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel • Nackenband und Aufhängeband im Nacken • Alle Reißverschlüsse von YKK® • Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
antipilling | atmungsaktiv
Farbe:
anthrazit | grau
Kleidungsmaterial:
Fleece | Polyester | Strick
Qualität:
280 g/m²
Waschtemperatur max.:
30 °C
Produkttyp:
Softshell-Jacke | Strickfleecejacke
HAKRO NO.:
836
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr l, Hakro836, Hakro-836, sicherheitsjacken, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, berufsjacken, HAKRO Jacken, Collegejacken, Sweatjacken, Kapuzenjacken, Jacken, Arbeitsbekleidung, Strickjacken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,48*
€ 52,24*
€ 4,90*
ab € 42,11*
€ 55,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,19*
€ 55,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 55,90*
Lager 847
30 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,03*
€ 73,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0836310008
ab € 38,23*
Ähnlich
Hakro
0836310009
ab € 41,95*
Ähnlich
Hakro
0836310006
ab € 38,41*
Ähnlich
Hakro
0836310005
ab € 38,40*
Ähnlich
Hakro
0836310004
ab € 38,23*
Ähnlich
Hakro
0836310007
ab € 38,08*
Ähnlich
Hakro
0836310003
ab € 38,44*
Ähnlich
Hakro
0836015008
ab € 38,15*
Ähnlich
Hakro
0836015009
ab € 41,97*
Ähnlich
Hakro
0836015006
ab € 38,10*
Ähnlich
Hakro
0836015005
ab € 38,44*
Ähnlich
Hakro
0836015004
ab € 38,29*
Ähnlich
Hakro
0836015007
ab € 38,42*
Ähnlich
Hakro
0836015003
ab € 38,38*
Ähnlich
Hakro
0836317008
ab € 38,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.