Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C 6305 XP ESD S3 Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8182843
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692375014
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS C 6305 XP S3 ESD Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S3 SRC • XP metallfreie Durchtritthemmung • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • Kunststoffkappe • MPU INNOFLEX System • Cordura-Obermaterial • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - C-TEC
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
3D-Dämpfungssystem | Atmungsaktives Textilfutter | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Obermaterial:
Cordura
Farbe:
grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | CTEC Kunststoffkappe | ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | XP Technologie Durchtritthemmung
Schuhgröße:
36
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,57*
€ 88,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 73,58*
€ 89,20*
1
€ 4,90*
ab € 72,37*
€ 89,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 90,00*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 87,27*
€ 105,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,04*
€ 125,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,97*
€ 123,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,98*
€ 113,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.