Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT PHILLY - Wetterschutzjacke Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8184987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
4PROTECT PHILLY - Wetterschutzjacke • Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität ermöglichen eine lange Tragedauer. • Weitenverstellung in Taille und Saum. • Doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss. • Abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstell Optionen. • 4 Außentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Zipper-Garage sowie 1 Napoleon-Tasche mit abnehmbarem Schlüsselband. • Im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze. • Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken. • PSA Kat. 1, EN ISO 13688:2013, EN ISO 343:2019 • Einsatzgebiet: Straßenbau, Bau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Jacke | Regenjacke | Wetterschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Kapuze | atmungsaktiv | wasserdicht | wetterfest | winddicht
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 343 - Wetterschutz
Kleidungsmaterial:
Polyester | Polyurethan
Farbe:
marine | schwarz
Verschlussart:
Klettverschluss | Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, regenjacke, regenjacke schwarz, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.