Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT PHILLY - Wetterschutzjacke Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8184992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
4PROTECT PHILLY - Wetterschutzjacke • Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität ermöglichen eine lange Tragedauer. • Weitenverstellung in Taille und Saum. • Doppelt abgedeckter Front-Reißverschluss. • Abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstell Optionen. • 4 Außentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Zipper-Garage sowie 1 Napoleon-Tasche mit abnehmbarem Schlüsselband. • Im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze. • Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken. • PSA Kat. 1, EN ISO 13688:2013, EN ISO 343:2019 • Einsatzgebiet: Straßenbau, Bau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Jacke | Regenjacke | Wetterschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Kapuze | atmungsaktiv | wasserdicht | wetterfest | winddicht
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 343 - Wetterschutz
Kleidungsmaterial:
Polyester | Polyurethan
Farbe:
marine | schwarz
Verschlussart:
Klettverschluss | Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
4 XL
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, regenjacke, ganzjahresjacke marine, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.