Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-842 - Universalschutzhandschuhe Gr.5/XXS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8187763
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-842 - Schutzhandschuhe • 90 % Recyclingnylongarn - reduziert CO²-Fußabdruck um 75 g/Paar • FORTIX™ Technology - um bis zu 20 % höhere Abriebfestigkeit - größere Robustheit • ZONZ™ Comfort Fit Technology - erhöhte Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit - erhöhter Tragekomfort • Empfohlen für: allgemeine Arbeiten, Montage von Kleinteilen, Greifen und Befestigen von Komponenten, Logistik-/Lagerarbeiten etc. • Touchscreen-Kompatible • Zertifizierte Hautfreundlichkeit - dermatologisch getestet - frei von schädigenden Substanzen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-842
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Strick
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
3/4 Beschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | latexfrei | lebensmitteltauglich | Öko-Tex | teilbeschichtet | Touchsreen compatible
Stulpenart:
Strickbund
Integrierte Technologie:
Ansell Grip | Fortix | Zonz
Konstruktion:
gestrickt
Handschuhgröße:
5
Größe int.:
XXS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.