Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEODISHER 80 Pulver Geschirrreiniger für gewerbliche Maschinen 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-121304
Hersteller:
     Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver
Spülpulver
NEODISHER 80 - Geschirrreiniger, Pulver • Entfernt zuverlässig angetrocknete Speisereste und hartnäckige Stärke-, Kaffee- und Teerückstände. • Mit Aktivchlor. • Auch angetrocknete, angebackene oder schwer entfernbare Speisereste werden aufgequollen, abgelöst und dispergiert. • Für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen ist neodisher 80 nicht geeignet. • Porzellan mit Inglasur- sowie Unterglasurdekor, Edelstahl und übliche Kunststoffgeschirrteile werden nicht angegriffen. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • neodisher 80 ist ein pulverförmiger, tensidfreier, alkalischer Reiniger mit intensiver Reinigungswirkung.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dr. Weigert
Marke::
Neodisher
Anwendungsbereich:
Küchengeräte
Küchenreinigungsmitteltyp:
Geschirrreiniger
Produkteigenschaften:
alkalisch
Produktbeschaffenheit:
Pulver
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | H335 Kann die Atemwege reizen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
pH-Werte Konz.:
13
Reinigungsmitteltyp:
Geschirrreiniger | Industriereiniger
Gewicht:
25 kg
Gebindeform:
Eimer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, spülmaschinenpulver neodisher 25 kg, maschinenspülmittel, spülmaschinengeschirrreiniger pulver, Kunststoffgeschirrreiniger, Porzellanreiniger, Geschirrspülmaschinenmittel, Edelstahlgeschirrreiniger, Spülmittel, Geschirrspülmaschinenreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrspülreiniger, Industriespülmittel, Geschirrspülmittel, Industrie Maschinenspülmittel, Industriegeschirrreiniger, Maschinenspülmittel, Geschirrspülreiniger, Industriespülmittel, Geschirrreiniger, Geschirrreiniger, Industrie Maschinenspülmittel, Kunststoffgeschirrreiniger, Porzellanreiniger, Edelstahlgeschirrreiniger, Spülmittel, Geschirrspülmaschinenmittel, Geschirrspülmaschinenreiniger, Industriegeschirrreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
21016
ab € 72,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.