Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenenteiser Spray BLITZ, taut Eis und Schneereste 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-12850
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098441182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
STRENGE - Blitzenteiser • Taut im Handumdrehen Eis und vereiste Schneereste auf Windschutzscheiben, Fenstern, Scheibenwischern und Türschlössern auf • Ohne Kratzen, keine Wartezeiten • Die Tauwirkung reicht bis -40°C, erneutes einfrieren wird verhindert • Gute Materialverträglichkeit
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Autopflege:
Frostschutz
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A | Gefahr
Genhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Liter:
400 ml
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, enteiserspray, Enteisungssprays, Autoenteiser, Eissprays, Auftaumittel, Winterartikel, Scheibenenteiser, Autoenteiser, Eissprays, Winterartikel, Auftaumittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,45*
€ 8,87
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.