Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEODISHER TS Klarspüler für gewerbliche Maschine 20 kg


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-129005
Hersteller:
     Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler
NEODISHER TS - Klarspülmittel, Flüssigkonzentrat • Auch zur Klarspülung von Käfigen und Zubehör sowie Käfig-, Lager- und Transportgestellen in Spezialreinigungs-anlagen in der Tierhaltung geeignet. • Vermeidet deutlich eine Verkalkung der Nachspüldüsen und -zonen. • Alle Arten von Spülgut werden gleichmäßig benetzt und trocknen streifenfrei ab Verbessert und beschleunigt die Trocknung deutlich. • Klarspülung von Geschirr, Speisebehältern und Transportwagen in Spülmaschinen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Für Wasserhärten bis maximal 8°d Gesamthärte einsetzbar. • Bei Betriebswässern über 3 °d Gesamthärte wird eine Wasseraufbereitung empfohlen. • Geeignet für Materialien, wie Porzellan, Steingut, Glas, Edelstahl, Kunststoffe (z. B. Tierkäfige aus Polycarbonat, Polyetherimid), Aluminium sowie Eloxal. • Teile aus Polysulfon (PSU) oder Polyphenylensulfon (PPSU) können bei Kontakt mit Klarspülmitteln herstellungsbedingt Spannungsrisse bilden. • Für Käfige aus diesen Materialien ist der Spezialklarspüler neodisher PolyKlar zu verwenden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dr. Weigert
Marke::
Neodisher
Anwendungsbereich:
Küchengeräte
Küchenreinigungsmitteltyp:
Klarspüler
Produktbeschaffenheit:
flüssig
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
4
Liter:
20 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Klarspülmittel, Geschirrspüler, Maschinenspülmittel, Geschirrspülreiniger, Industriespülmittel, Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Industrie Maschinenspülmittel, Industriegeschirrreiniger, Geschirrspüler, Maschinenspülmittel, Geschirrspülmittel, Industriegeschirrreiniger, Industrie Maschinenspülmittel, Geschirrreiniger, Industriespülmittel, Geschirrspülreiniger, Klarspülmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,40*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 183,76*
€ 218,67
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 181,83*
€ 216,38
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 178,83*
€ 212,81
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 173,00*
€ 205,87
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 139,40*
€ 165,89
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.