Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkorein 254 Wischpflege, Alkoholreiniger 1 l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-130120
Hersteller:
     Lorito
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251114700799
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger
ALKOREIN 254 - Allzweckreiniger • Neutrales Reinigunskonzentrat zur Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststein • Stark verschmutzten Hartböden, Fliesen, Keramik, Kunststoffe, lackierte und emaillierte Oberflächen, Glas etc. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Oehme
Marke::
Lorito
Anwendungsbereich:
Boden | Oberflächen
Oberflächen:
Emaille | Fliesen | Glas | Keramik | Kunststein | Kunststoff | Lack | Naturstein
Produkteigenschaften:
alkoholisch
Reinigungsmitteltyp:
Automatenreiniger | Bodenreiniger | Unterhaltsreiniger
Reinigungsanwendung:
Automaten-Reinigung | Einstufiges Nasswischen | Feuchtwischen | Reinigung per Hand
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
6
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 1l, alkohol reiniger, Reinigungskonzentrat, Allzweckreinigungsmittel, Allzweckreiniger, Universalputzmittel, Universalreiniger, Allesreiniger, Allround Reiniger, Wischpflege, Reinigungskonzentrat, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Universalreiniger, Allesreiniger, Glanzreiniger, Bodenpflege, Allround Reiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 5 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Flaschen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.