Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANAET SR 13 Alkoholreiniger 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-131940
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     0404753
EAN/GTIN:
     4031278947533
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger
TANET SR 13 - Alkoholreiniger • TANET SR 13 weist auch bei niedriger Konzentration eine starke Reinigungskraft auf. • TANET SR 13 ist materialschonend, bewahrt das ursprüngliche Aussehen der Oberfläche, reinigt streifen- und schlierenfrei. • TANET SR 13 ist ein rückstandfreies Produkt, das sowohl vielfältig als auch einfach in der Anwendung ist und perfekte Ergebnisse liefert. • TANET SR 13 erfordert kein Nacharbeiten und ist daher zeitsparend und günstig im Verbrauch. • TANET SR 13 ist angenehm anzuwenden und hinterlässt einen angenehmen Duft.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tana
Marke::
Tanet
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär | Boden | Fliesen | Glasfläche | Oberflächen
Oberflächen:
Fliesen | Glas | Keramik | Kunststein | Kunststoff | Lack | Linoleum | PVC
Produkteigenschaften:
alkoholisch
Reinigungsmitteltyp:
Alkoholreiniger | Unterhaltsreiniger
Reinigungsanwendung:
Einstufiges Nasswischen | Reinigung per Hand
pH-Werte Konz.:
10
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 10 liter, alkohol reiniger, alkohol-reiniger tana, SR13, SR 13, TANET, TANA TANET, SR13, Alkoholreiniger, TANA TANET, TANET, SR 13,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 61,37*
€ 73,03
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 60,73*
€ 72,27
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 57,95*
€ 68,96
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 42,94*
€ 51,10
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.