Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRENOSTAR Sprühreiniger X-tra Spray intensive Schnellreinigung 500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-13277
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098419082
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
STRENGE - STRENOSTAR X-tra Spray - Sprühreiniger • Völlig rückstandsfreie Entfettung aller Metallgegenstände • Einsetzbar an Lüftungsanlagen, Rohrleitungen, Kesselanlagen • Entfernt schnell Fett, Öl, Harze und hartnäckigste Schmutzablagerungen an Bremsen, Kupplungen, Anlassern, Lichtmaschinen, Motoren etc. • Durch die hohe Kriechfähigkeit dringt der Schnellreiniger auch in engste Toleranzen • Schwer zugängliche Teile brauchen nicht zeitraubend demontiert werden • Verdunstet schnell und rückstands- und fleckenfrei • Beseitigt Rückstände von Düsen an Farbspritzpistolen und Spraydosen • Beseitigt Feuchtigkeits- und Wachsspuren auf Metalloberflächen • Ungeeignet für Kunststoffe und Gummis, da acetonhaltig • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeugteile | Maschinen | Rohrleitungen
Materialbeschaffenheit:
Metall
Produkteigenschaften:
Universalreiniger
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Reinigungsmitteltyp:
Industriereiniger
Liter:
0,5 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, industriereiniger 500ml, industriereiniger, schaumreiniger strenge, Intensivreiniger, Metallreiniger, Turboreiniger, Allesreiniger, Intensivreiniger, Metallreiniger, Turboreiniger, Allesreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Mindestbestellmenge: 2 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Dosen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.