Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Etui Trim-Klingen 25 St./Box 10cm


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-13683
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942400085
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Glasschaber
Glasschaber-Ersatzklingen
Glasschaberersatzklingen
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
UNGER ERGO-TEC - Glasschaber-Ersatzklingen • Klingenbreite 10 cm • Glasklinge doppeltseitig scharf • Aus extra scharf geschliffenem Kohlenstoff-Stahl • 4-fach einzeln geschliffen • Doppelte Haltbarkeit durch zwei scharfe Klingenseiten • Doppelseitige Lackierung für längeren Rostschutz • Einzelverpackung in Wachspapier erhöht den Rostschutz und vermeidet das Zusammenkleben der Klingen • Sicher verpackt und aufbewahrt in praktischer Kunststoff- Schiebebox • Klingen bleiben trocken und sind dabei immer sicher verpackt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Stahl
Fensterreinigungtyp:
Ersatzklingen
Breite:
100 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
nicht lagernd
4
€ 4,99*
ab € 6,73*
€ 9,69*
1 Tag
3
1
€ 5,00*
ab € 6,73*
€ 9,78*
1
€ 4,19*
ab € 6,99*
€ 10,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,69*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 12,00*
€ 17,40*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Etuis
€ 9,69*
€ 11,53
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 9,45*
€ 11,25
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 9,20*
€ 10,95
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,97*
€ 10,67
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,73*
€ 8,01
pro Etui
1 Etui enthält 25 Stück (ab € 0,2692* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Etuis ( entspricht € 38,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EG100
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.