| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-13975 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4034098472254 |
| | |
|
| | |
| STRENGE - CITRAL-PLUS - Bio-Alkohol-Reiniger • Löst hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen aus Öl, Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen, Kleberesten, frischem PU-Schaum • Citral Plus kann auf alle lösungsmittelbeständigen Oberflächen aus Metall, Edelstahl, Leicht - und Buntmetallen, Kunststoffen, Marmor, Glas etc. verwendet werden • Flecken- und streifenfreie Verdunstung durch Bio-Alkohol • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Citral Plus Citrusreiniger wird auf Grund seiner großen Anwendungsmöglichkeiten als Montagereiniger, Fettlöser, Kleberentferner und sogar als Endreiniger vor der Lackierung eingesetzt Weitere Informationen: | | Marke:: | Strenge | Anwendungsbereich: | Behälter | Fahrzeugteile | Materialbeschaffenheit: | Kunststoff | Metall | Produkteigenschaften: | Universalreiniger | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304 Verschlucken u. Einatmen kann tödlich sein | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | pH-Werte Konz.: | 5,2 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Reinigungsmitteltyp: | Industriereiniger | Liter: | 10 l | Gebindeform: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alkoholreiniger, Intensivreiniger, Citral Plus sprays, Entfetter, Kleberestereiniger, Bioalkoholreiniger, Ölreiniger, Teerreiniger, Spezialreiniger, Fettreiniger, Staubreiniger, Fettlöser, Industriereiniger, Industriereiniger, Citral Plus sprays, Entfetter, Kleberestereiniger, Bioalkoholreiniger, Ölreiniger, Spezialreiniger, Staubreiniger, Fettlöser, Intensivreiniger, Teerreiniger, |
| | |
| |