Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFKO Schnellreiniger entfernt Schmierstoffe, Fette, Öle 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-140704
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
EFKO - Schnellreiniger • Entfernt optimal Schmutz, Schmierstoffe, Öle, Fette u. ä. • Geeignet für Industrieböden, Wände, Kunststoffe und Kunststoffböden, Waschräume, Fahrzeuge, Maschinen, Industrieanlagen etc. • Eignet sich sehr gut für HD-, Dampfstrahl-, Bodenreinigungs- und Schaumgeräte • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Boden | Fahrzeuge | Fassaden | Maschinen
Materialbeschaffenheit:
Beton | Keramik | Kunststoff | Stein
Produkteigenschaften:
Universalreiniger
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
11
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Reinigungsmitteltyp:
Industriereiniger
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, schaumreiniger 10l, multireiniger, Fettreinger, Fettlöser, Ölreiniger, Industriereiniger, Schnellreiniger, Industriereiniger, Fettlöser, Fettreinger, Ölreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 62,47*
€ 74,34
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 62,00*
€ 73,78
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 60,36*
€ 71,83
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 58,78*
€ 69,95
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 58,75*
€ 69,91
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 44,85*
€ 53,37
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.