Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TASKI Multi Sprint E4c Schaumreiniger gebrauchsfertig 500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-141640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
TASKI MULTI SPRINT - Schaumreiniger • Entfernt wirkungsvoll Fett, Fingerabdrücke, Kaffeerückstände, Tinte andere Flecken von harten, wasserfeste Oberflächen • Ideal für die Reinigung senkrechter/schräger Oberflächen. • Einfache Anwendung • pH-Wert Konzentrat: 10.8 • Entfernt wirkungsvoll Fett, Fingerabdrücke, Kaffeerückstände, Tinte und andere Flecken von wasserfesten Oberflächen. • Reinigt Oberflächen streifenfrei. • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Gebrauchsfertiger Aerosol-Schaumreiniger für wasserfeste Oberflächen. • Gebrauchsfertig • Gutes Emulgiervermögen • Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisationstechnik (O.N.T.)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Küchenöberfläche | Oberflächen
Oberflächen:
Fliesen | Keramik | Kunststoff
Produkteigenschaften:
schäumend
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger | Universalreiniger
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Schaum
Liter:
0,5 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Tintenentferner, Flächenreiniger, Kaffeentferner, Fettentferner, Schaummittel, Fettlöser, Sprühschaum, Allzweckreinigungsmittel, Allzweckreiniger, Universalputzmittel, Universalreiniger, Allesreiniger, Allround Reiniger, Allzweckreiniger, Universalputzmittel, Universalreiniger, Allesreiniger, Flächenreiniger, Allround Reiniger, Fettentferner, Schaummittel, Sprühschaum, Schaumreiniger, Kaffeentferner, Tintenentferner, Fettlöser,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.