Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVASTAR Handreiniger 120l Fass


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-149033
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     040110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
PEVASTAR - Handreiniger • Fließfähige Paste mit natürlichen Reibemitteln aus Maiskolbenmehl • Zur effektiven Entfernung starker Verschmutzungen in allen Industriebereichen • Enthält eine optimal abgestimmte, synergistisch wirkende Tensidkombination • Mit naturbasierter Rückfettung • ph-hautneutral und silikonfrei • Für verschiedene Nachfüllsysteme geeignet • Verstopft keine Abflüsse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAstar
Verschmutzungsart:
Öle, Fette, Schmierstoffe | Staub, Graphit, Ruß | verschiedene Farben und Druckfarben
Verschmutzungsgrad:
stark
Produkteigenschaften:
hautschonend | Kunststoffreibemittel | leicht fettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Paste
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Handwerk | Industrie
Liter:
120 l
Gebindeform:
Hobbock
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger pevastar, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, handcleaner, HandwaschPaste, hand-cleaner, pevastar, Handreinigerpaste, Handschutz, Intensivreiniger, Skin care, Handwasch-Paste, Schmutzentferner, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Hautreiniger, Handwasch-Paste, handcleaner, Schmutzentferner, hand-cleaner, Handreinigerpaste, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handreiniger, Handschutz, Intensivreiniger, Skin care, HandwaschPaste, Handseifen, seifen, Hautreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,27*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 462,40*
€ 550,26
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 457,15*
€ 544,01
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 442,32*
€ 526,36
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 424,41*
€ 505,05
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 377,27*
€ 448,95
pro Fass
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paul Voormann
040107
ab € 35,94*
Sonstiges
Paul Voormann
040102
ab € 4,24*
Sonstiges
Paul Voormann
040121
ab € 2,20*
Sonstiges
Paul Voormann
040108
ab € 105,89*
Sonstiges
Paul Voormann
040105
ab € 10,50*
Sonstiges
Paul Voormann
040125
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.