Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Reiniger mit Zitronensäure 750 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-162260
Hersteller:
     Dr. Weipert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4100370103007
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger
DR. WEIPERT CITRO FRESH flüssig - WC-Reiniger • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • Dr. Weipert WC Reiniger citro fresh ist ein flüssiger Reiniger, der die Reinigung des WC-Beckens bis unter den Rand möglich macht. • Auf der Basis von Zitronensäure können Sie Kalk- und Urinstein entgegen wirken.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Keramik
Reinigungsmitteltyp:
WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
saurer
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
2,5
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Gel
Liter:
0,75 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hygieneputzmittel, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger, wcreiniger, kloreiniger, wcreiniger, kloreiniger, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 12.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 4 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Flaschen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Flasche
ab 12000 Flaschen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Weipert
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.